TRUSCO
強力型ベルト荷締機 SUS金具 アイタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
ベルト長さ巻取側(m)
5
4.5
5
ベルト長さ固定側(m)
1
0.5
1
最大使用荷重(t)
0.764
0.254
0.509
0.764
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00179038
品番
GV50S-750R
参考基準価格(税別)
¥18,560
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
防錆・耐食性に優れたベルト荷締機のオールステンレス金具仕様です。
JIS規格相当品です。
用途
水や潮風の影響を受けやすい場所に。
トラスコ品番
702-5308
ベルト長さ巻取側(m)
5
最大使用荷重(t)
0.764
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト幅×厚さ(mm)
50×2.2
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス(SUS304)、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
形状
両端アイフック
色
オレンジ