ハム(HAM)
ハム(HAM)の 伝導部品
ハム(HAM)の スプロケット・アイドラー
新B型スプロケットホイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
14
注文コード
00207286
品番
HS120-14B
参考基準価格(税別)
¥8,420
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
14
ボス種別
片ボス
ピッチ径(Dp)(Φmm)
171.22
種類
スプロケット
列数
1
ボス径BD(mm)
107
ボス長BL(mm)
56
外径(Do)(Φmm)
190
スプロケット形状
B形