ハム(HAM)
ハム(HAM)の 伝導部品
ハム(HAM)の スプロケット・アイドラー
新B型スプロケットホイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
20
注文コード
00207347
品番
HS120-20B
参考基準価格(税別)
¥14,840
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
20
ボス種別
片ボス
ピッチ径(Dp)(Φmm)
243.55
種類
スプロケット
列数
1
ボス径BD(mm)
127
ボス長BL(mm)
63
外径(Do)(Φmm)
263
スプロケット形状
B形