SNB1017 スパーギヤ MP=1.0 青木精密工業 00232346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパーギヤ MP=1.0

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数17 材質キャストナイロンNB 注文コード00232346 品番SNB1017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥620
この商品は歯数・材質など92種類から選べます 他の種類を見る

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。
寸法表の見方にご注意下さい。
注: A+B寸法=B型
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1〜3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6〜7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。

モジュール1 歯数17 軸穴径(mm)8 歯幅(mm)12 材質キャストナイロンNB ボス種別ボス付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする