スパーギヤ MP=1.5

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数60 材質FC200 注文コード00234087 品番SFA1560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,340
この商品は歯数・材質など109種類から選べます 他の種類を見る

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。
寸法表の見方にご注意下さい。
注: A+B寸法=B型
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1〜3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6〜7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。

モジュール1.5 歯数60 軸穴径(mm)16 歯幅(mm)15 材質FC200 ボス種別ボス無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-11-05
用途:
麺帯製造並びにカット機械

ギアの裏表を写していただきたい。素人でも解るような写真にしていただきたい。

2018-11-09
用途:
返品を減らす為に

返品を減らすためにもギア等商品の裏表の写真を写してください。一目で少しでも確実な理解をできるよう色々な角度より商品をお見せください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする