※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSA6020 スパーギヤ MP=6.0 青木精密工業 00244273 SSA6020 スパーギヤ MP=6.0 青木精密工業 00244273

スパーギヤ MP=6.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数20 注文コード00244273 品番SSA6020
参考基準価格(税別)¥9,660 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は歯数など61種類から選べます 他の種類を見る

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1〜3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6〜7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。

外径D(Φmm)132 ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)120 モジュール6 歯数20 種別スパーギヤ 材質S45C 軸穴径(mm)28 ボス種別ボス無 歯幅(mm)60 表面処理黒染

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする