AP-30B アプローチ手すり AP-30 シロクマ 00246855

AP-30B アプローチ手すり AP-30 シロクマ 00246855
AP-30B アプローチ手すり AP-30 シロクマ 00246855

アプローチ手すり AP-30

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
Lオーク/鏡面
タイプベースプレート式
内容量1セット注文コード00246855品番AP-30B
参考基準価格(税別)¥74,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。

用途屋外用材質ステン支柱/手すりステン樹脂パイプ長さ(mm)900Lオーク/鏡面握り径(Φmm)35支柱径(Φmm)45タイプベースプレート式仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品支柱の高さ(mm)800
注意
※仕上がアイアンウッドはアイアンウッド丸棒樹脂コーティング(ABR-35FC)を使用しております。
※チーク色は手すりと支柱の色が多少異なります。
※C8-50オールアンカー下穴ドリル径8.5
※支柱埋込みタイプを施工する場合は、支柱下部に5Φ程度の水抜き穴をあけて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする