シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
アプローチ手すり AP-60
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
00247808
品番
AP-60U
参考基準価格(税別)
¥79,400
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
<手すり部35Φと支柱部38・45Φ>
支柱は高さ・角度調整タイプと高さ調整タイプと高さ固定タイプとエンドキャップの組み合わせで一段と施工が簡単になりました。
材質
ステン支柱/ステン樹脂パイプ
色
シルバー/HL
握り径(Φmm)
35
支柱径(Φmm)
38
タイプ
埋込み式
用途
屋外用
仕様
簡単高さ調整、高耐久性グリップ・受タイプ
長さ(mm)
900
支柱の高さ(mm)
800〜900
注意
※C8-50オールアンカー下穴ドリル径8.5
※支柱埋込みタイプを施工する場合は、支柱下部に5Φ程度の水抜き穴をあけて下さい。