どこでも手すり蓄光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法(mm)800 注文コード00250215 品番BR-176
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は呼び寸法3種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂 呼び寸法(mm)800 アイボリ 握り径(Φmm)32 用途浴室に。 仕様抗菌 仕上蓄光アイボリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする