※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数54 注文コード00252585 品番DP10-54SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は歯数など123種類から選べます 他の種類を見る

(べタ・PA14 1/2°)

歯数54 軸穴径(mm)20 歯幅(mm)28.58 材質S45C ピッチ(mm)10 種別スパーギヤー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする