ECHI 簡易ECテスター 土壌測定セット 竹村電機製作所 00262876

簡易ECテスター 土壌測定セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00262876 品番ECHI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000

防水型、水に浮きます。校正も測定もボタンひとつの簡単操作。
測定容器、校正用標準液、専用ポーチ付き。

付属品標準液(1,413μS/cm(50ml))、土壌測定用容器(30cc)、スポイト、スプーン、取扱説明書、作物の生育に適する土壌pH表、簡単操作マニュアル、専用ポーチ 寸法(mm)163×45×30 測定範囲0.0〜19.90mS/cm 質量(g)90 電源4×1.5V(LR44) 精度±1% フルスケール 分解能0.1mS/cm 校正1点 オートパワーオフ8.5分(最後のキー操作後) 温度補正(℃)有(0〜50℃)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00262876 ECHI 28596269 Expert CTS ポケット多機能計(EC/TDS/塩分/温度) ケニス ポケット多機能計(EC/TDS/塩分/温度) ケニス 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする