18BC 2輪車用スタンダードハロゲン PH6E 12V M&H 00264005

2輪車用スタンダードハロゲン PH6E 12V

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00264005 品番18BC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は定格電力など3種類から選べます 他の種類を見る

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

クリア タイプPH6E 電圧(V)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35504411
2018-10-10
用途:
バイクのメンテナンス時
川崎中部カーステーション株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大変迅速な対応で助かりました。
大変良かったと思います。

対象商品:
35504427
2016-08-07
用途:
修理

安い。品質ももちろん問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする