画像準備中

2輪車用ヘッド球 6V(ダブル球)

(21件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 00264294 品番 B1602
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
適合ヘッド球 定格電力(W)25/25 定格電圧(V)6 クリア 電圧(V)6 口金P15D25-3 ガラス球形式RP30
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00264285
2024-01-18
用途:
50年前の耕運機のライト球
サービス業

50年前の耕運機を修理して 動かした ついでに ライト球 交換

対象商品:
00264285
2023-01-25
用途:
機械のメンテナンス時
卸売・小売業

6V電球は他の店では置いていない事が多く、大変助かります。今後も定期的に購入します。

対象商品:
00264285
2022-06-21
用途:
バイクのメンテナンス時
サービス業

古いバイクを何台か持っていて最近6Vのヘッドライトの球がなかなか見つからず探していました!とっても助かります

対象商品:
83991145
2022-06-12
用途:
HONDA R&Pのメイテナンス
サービス業

6Vのヘッド球は、個人的には店頭購入ができない商品である。
「モノタロウ」の品揃えに非常に満足しております。

対象商品:
00264328
2021-11-17
用途:
CL90 ライト球交換
不動産業

断線した。ヘッドライト球の交換で、6V穴つき翼球の入手が難しく、此方で取り扱いしており、交換できた。

1人が参考にしています
対象商品:
00264303
2021-10-07
用途:
バイクのレストア
卸売・小売業

旧車のレストアで使用、1つからの注文も有り難く、見比べてみても問題無い仕上がりでした。パッケージのイラストも電球が書いてあり可愛かった。

対象商品:
00264285
2020-10-21
用途:
旧車のメンテナンス
サービス業

6vのバイクなので入手困難なものもある中で
未だに手に入るのは助かっています。
またリピートしたいと思います。

対象商品:
00264303
2020-12-13
用途:
カワサキF11用に購入
WORKS HOBBY 様 (卸売・小売業)

本当はLEDにしたいところですが、6V用が少ないのと色味がバイクに合わないので、暗いけど明るい昼間しか乗らないのでこれで十分です。
6Vのダブル球なんてなかなか入手できないので助かりますよ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする