B2361 2輪車用口金球 S25 6V(シングル球) M&H 00265886

B2361 2輪車用口金球 S25 6V(シングル球) M&H 00265886
B2361 2輪車用口金球 S25 6V(シングル球) M&H 00265886

2輪車用口金球 S25 6V(シングル球)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10個)
内容量1箱(10個)注文コード00265886品番B2361
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。

ガラス球形式S25S定格電圧(V)6定格電力(W)15クリア適合ヘッド球タイプシングル球口金P26S
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-07-27
用途: ヤマハパッソルヘッド球
建設業・工事業

希少な6Vヘッド球。予備にストック用として購入しました。

対象商品 : 00266184
2020-10-05
用途: ヤマハスクーターパッソルのヘッドライトに使用
サービス業

純正品が17ワットなのでバッチリ、17ワットの商品で言う事無しです。

対象商品 : 00266193
2016-01-14
用途: 古めのスクーターに使用

6V車が少なくなって、ホームセンター等に6V電球を在庫していない場合が多く、探す手間が省けて便利です。

対象商品 : 00266175
2017-04-05
用途: ウインカー球の交換しました
トータルリペア修理屋ARI自動車・二輪車・自転車関連業

ウインカー球の交換をしただけだから取り立て感想はありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする