曜日別特売
A3002 2輪車用口金球 S25 6V(シングル球) M&H 00266184

2輪車用口金球 S25 6V(シングル球)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
内容量1パック(2個)注文コード00266184品番A3002
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。
特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。
高品質・高性能
主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。
・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様
・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様
いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

電圧(V)6電力(W)17クリア口金BA15S
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-07-27
用途: ヤマハパッソルヘッド球
建設業・工事業

希少な6Vヘッド球。予備にストック用として購入しました。

対象商品 : 00266184
2020-10-05
用途: ヤマハスクーターパッソルのヘッドライトに使用
サービス業

純正品が17ワットなのでバッチリ、17ワットの商品で言う事無しです。

対象商品 : 00266193
2016-01-14
用途: 古めのスクーターに使用

6V車が少なくなって、ホームセンター等に6V電球を在庫していない場合が多く、探す手間が省けて便利です。

対象商品 : 00266175
2017-04-05
用途: ウインカー球の交換しました
トータルリペア修理屋ARI自動車・二輪車・自転車関連業

ウインカー球の交換をしただけだから取り立て感想はありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする