2輪車用口金球 SB34 12V(ダブル球)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00266245 品番1P2414
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。

適合ヘッド球 クリア タイプダブル 電圧(V)12 定格電力(W)5 定格電圧(V)12 口金P36T ガラス球形式SB34 主な適合車種SR250 1980-1984年式:Hi/Lowに適合
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00266245
2018-03-17
用途:
年式の古い建機ライト球へ使用

各部寸法が表示されていたので検索が楽でしたピタリ装着出来ました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする