2輪車用口金球 T10×31 6V(シングル球)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00266367 品番 1P6702
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。
特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。
高品質・高性能
主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。
・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様
・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様
いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

電圧(V)6 電力(W)8 クリア 口金S8.5/8.5
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00266367
2022-09-08
用途:
vespa100のテールランプとして
自動車・二輪車・自転車関連業

本来なら6v5w球ですし、胴が短いですが、代替出来ました。

対象商品:
00266367
2022-02-25
用途:
バイク
その他業種

特に問題なく使えてます。なかなかないものなので重宝します。

対象商品:
00266376
2016-06-08
用途:
50年前のバイクの球交換に
有限会社 土井総業 様 (建設業・工事業)

在って良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする