2輪車用高効率ハイパーハロゲン H11 12V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 B2ホワイトステルス タイプH11 注文コード00266778 品番150SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は色・適合・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

電圧(V)12 電力(W)55 B2ホワイトステルス タイプH11

M&Hの各カラーの特長

B2クリア S2イエローヴィーナス S2スーパークリア B2ホワイトサファイヤ B2ホワイトステルス S2ホワイトゴースト S2スーパーゴースト6000 B2ゴールド B2レインボー キセノンブルーサタン
カラー B2クリア S2イエローヴィーナス S2スーパークリア B2ホワイトサファイヤ B2ホワイトステルス S2ホワイトゴースト S2スーパーゴースト6000 B2ゴールド B2レインボー キセノンブルーサタン
特長 ノーマル電球色
好き嫌いのない自然な光が路面を強烈に照らします!
クリアイエロー(薄い黄色)
雨霧はもちろんドライ路面でも明るく見やすく疲れにくい!
クリアホワイト
クリア球から黄色味を減らしたオートバイ用初のホワイトコーティングバルブ。
シルバーホワイト
メタルコーティングで消灯時のリフレクターへの映り込みが目立たないスタイリッシュな仕上げ。
ピュアホワイト
美しく輝くステルスミラーフィニッシュで消灯時のレフの映り込みが目立ち過ぎません!
ホワイトブルー
ランプは透き通るような蒼白色に輝き、路面はスッキリとした見やすい白色光で照らします!
ホワイトブルー(濃)
車検対応限界ギリギリの6000Kホワイトブルー光!
ライトイエロー
明るくて上品な色調のライトイエロー。
オレンジイエロー
夕陽のようなオレンジ色の光。 ランプは虹色に輝き目立ち度バツグン!
ハイパーブルー
青い発光色で人気のあったキセノンブルーが青さを大幅アップして復活!
色温度 3200K 3000K 3800K 4000K 4700K 5000K 6000K 競技車専用品 競技車専用品 競技車専用品

 

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00266778 150SS 35505224 150GH 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H11 12V M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H11 12V M&H 1個 2,998 税込3,298 明るさは同等ですが、バルブの青みが強いのでレンズを青く演出します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする