曜日別特売
16HVN 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H 00266832

2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V

(12件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
S2イエローヴィーナス
内容量1個注文コード00266832品番16HVN
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

S2イエローヴィーナスタイプH4電圧(V)12定格電力(W)60/55定格電圧(V)12明るさ(W)100/90相当口金H4 P43T-38主な適合車種エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

M&Hの各カラーの特長

B2クリアS2イエローヴィーナスS2スーパークリアB2ホワイトサファイヤB2ホワイトステルスS2ホワイトゴーストS2スーパーゴースト6000B2ゴールドB2レインボーキセノンブルーサタン
カラーB2クリアS2イエローヴィーナスS2スーパークリアB2ホワイトサファイヤB2ホワイトステルスS2ホワイトゴーストS2スーパーゴースト6000B2ゴールドB2レインボーキセノンブルーサタン
特長ノーマル電球色
好き嫌いのない自然な光が路面を強烈に照らします!
クリアイエロー(薄い黄色)
雨霧はもちろんドライ路面でも明るく見やすく疲れにくい!
クリアホワイト
クリア球から黄色味を減らしたオートバイ用初のホワイトコーティングバルブ。
シルバーホワイト
メタルコーティングで消灯時のリフレクターへの映り込みが目立たないスタイリッシュな仕上げ。
ピュアホワイト
美しく輝くステルスミラーフィニッシュで消灯時のレフの映り込みが目立ち過ぎません!
ホワイトブルー
ランプは透き通るような蒼白色に輝き、路面はスッキリとした見やすい白色光で照らします!
ホワイトブルー(濃)
車検対応限界ギリギリの6000Kホワイトブルー光!
ライトイエロー
明るくて上品な色調のライトイエロー。
オレンジイエロー
夕陽のようなオレンジ色の光。 ランプは虹色に輝き目立ち度バツグン!
ハイパーブルー
青い発光色で人気のあったキセノンブルーが青さを大幅アップして復活!
色温度3200K3000K3800K4000K4700K5000K6000K競技車専用品競技車専用品競技車専用品

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35505041
2023-09-10
用途: 車検向けの整備に
その他業種

普段はLEDに付け替えているんですけど、車検時は念のためノーマルなライトに付け替えてます。
安心感が違いますよ

対象商品 : 00266823
2021-12-23
用途: sr400
自動車・二輪車・自転車関連業

値段もお手頃で色合いも白く明るくなり満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35505066
2020-09-12
用途: バイクVTR250用として使用
製造業

現在ついている55W標準球がとても暗く感じていたので、期待半分で交換。交換は少々手間がかかったが、交換して正解。夜間やトンネルにおいて見違えるほど明るくなり非常に満足。

対象商品 : 35505066
2020-07-22
用途: バイク用に使用
製造業

現在ついていた標準品がとても暗かったので今回購入。効果は大きく大変満足です。
また、店頭より若干安価に入手できたのでいい買い物ができました。
また、購入したいと思います。

対象商品 : 35505041
2020-06-18
用途: バイクのバルブ交換

安心のM&H製です。バイク用には専用部品が安心して使用できます。

対象商品 : 35505041
2017-08-15
用途: IPFSUPER RALLYに装着
レンタカーVanVan

オートバイのヘッドライトを交換するに辺り付属のバルブが100Wだった為こちらを購入しました。
ライトはイエロー系のレンズですがこのバルブの影響もあるのかイエローと電球色の間みたいな感じになりました。
耐久性はこれからなので分かりませんが明るいバルブでした。

1が参考にしています
対象商品 : 00266832
2017-02-15
用途: SR400用として

2輪専門店舗と比べて、かなり安く買えました。
もちろん製品的にはまったく問題ありません。
予備としてもう一つ購入しようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35505041
2016-03-25
用途: オートバイの点検整備。

最近はLEDが流行りですが、故障すると全く点灯しなくなりますので顧客には勧めておりません。この製品はとても明るく、ローが切れてもハイビームが残りますので安全に帰宅できます。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする