※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH11 12V

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 キセノンブルーサタン タイプPH11 注文コード00267128 品番101XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は色・適合・タイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

電圧(V)12 キセノンブルーサタン タイプPH11 主な適合車種クレアスクーピー 2001-2007年式:Hi/Lowに適合

M&Hの各カラーの特長

B2クリア S2イエローヴィーナス S2スーパークリア B2ホワイトサファイヤ B2ホワイトステルス S2ホワイトゴースト S2スーパーゴースト6000 B2ゴールド B2レインボー キセノンブルーサタン
カラー B2クリア S2イエローヴィーナス S2スーパークリア B2ホワイトサファイヤ B2ホワイトステルス S2ホワイトゴースト S2スーパーゴースト6000 B2ゴールド B2レインボー キセノンブルーサタン
特長 ノーマル電球色
好き嫌いのない自然な光が路面を強烈に照らします!
クリアイエロー(薄い黄色)
雨霧はもちろんドライ路面でも明るく見やすく疲れにくい!
クリアホワイト
クリア球から黄色味を減らしたオートバイ用初のホワイトコーティングバルブ。
シルバーホワイト
メタルコーティングで消灯時のリフレクターへの映り込みが目立たないスタイリッシュな仕上げ。
ピュアホワイト
美しく輝くステルスミラーフィニッシュで消灯時のレフの映り込みが目立ち過ぎません!
ホワイトブルー
ランプは透き通るような蒼白色に輝き、路面はスッキリとした見やすい白色光で照らします!
ホワイトブルー(濃)
車検対応限界ギリギリの6000Kホワイトブルー光!
ライトイエロー
明るくて上品な色調のライトイエロー。
オレンジイエロー
夕陽のようなオレンジ色の光。 ランプは虹色に輝き目立ち度バツグン!
ハイパーブルー
青い発光色で人気のあったキセノンブルーが青さを大幅アップして復活!
色温度 3200K 3000K 3800K 4000K 4700K 5000K 6000K 競技車専用品 競技車専用品 競技車専用品

 

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00267112
2021-03-01
用途:
アドレスV125Sのヘッドライトバルブに
サービス業

アドレスV125Sのヘッドライトバルブ交換用に取り付けました。
ノーマルに比べて少しだけ黄色いです。

対象商品:
35504874
2020-11-14
用途:
AF54ジョルノクレア
製造業

自分で交換。交換前より明るくなった気がします。寿命はわかりません。

対象商品:
35504874
2020-02-04
用途:
Dio ZX4交換

ハイビームが切れていた為、新品交換様しました。ノーマルより少し明るいようです。

対象商品:
35504901
2020-04-21
用途:
原付バイク用
建設業・工事業

1年前に購入した同じ商品がハイビームの方が切れたので購入しました。1年で切れるのはチョット早いかなという感じです。

対象商品:
35504874
2018-09-06
用途:
バイク

2個目です。純正よりは明るいです。寿命はわかりません。本来ならば、LEDかHIDに変更すべきでしょうね。

対象商品:
35504874
2016-12-06
用途:
live Dio
オーシャンズ 様

ライトが暗く成りこちらを交換致しました。           非常に明るく成り大満足です。 もっと早くに交換すれば良かったです。 交換も非常に簡単に出来ました。

対象商品:
35504874
2016-05-09
用途:
原付バイクのバルブ交換
製造業

純正よりかなり明るくなると思って買いましたが、多少明るくなった感じ程度でした。

対象商品:
00267112
2015-08-04
用途:
バイク用ヘットライト

純正部品より明るいことイエロー系の光で認識がしやすくて良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする