※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8 12V

(21件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)12 注文コード00267383 品番9ARB
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は定格電力・電圧など13種類から選べます 他の種類を見る

特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

B2レインボー タイプPH8 電圧(V)12 主な適合車種ビーノ 2000-2003年式:Hi/Lowに適合

M&Hの各カラーの特長

B2クリア S2イエローヴィーナス S2スーパークリア B2ホワイトサファイヤ B2ホワイトステルス S2ホワイトゴースト S2スーパーゴースト6000 B2ゴールド B2レインボー キセノンブルーサタン
カラー B2クリア S2イエローヴィーナス S2スーパークリア B2ホワイトサファイヤ B2ホワイトステルス S2ホワイトゴースト S2スーパーゴースト6000 B2ゴールド B2レインボー キセノンブルーサタン
特長 ノーマル電球色
好き嫌いのない自然な光が路面を強烈に照らします!
クリアイエロー(薄い黄色)
雨霧はもちろんドライ路面でも明るく見やすく疲れにくい!
クリアホワイト
クリア球から黄色味を減らしたオートバイ用初のホワイトコーティングバルブ。
シルバーホワイト
メタルコーティングで消灯時のリフレクターへの映り込みが目立たないスタイリッシュな仕上げ。
ピュアホワイト
美しく輝くステルスミラーフィニッシュで消灯時のレフの映り込みが目立ち過ぎません!
ホワイトブルー
ランプは透き通るような蒼白色に輝き、路面はスッキリとした見やすい白色光で照らします!
ホワイトブルー(濃)
車検対応限界ギリギリの6000Kホワイトブルー光!
ライトイエロー
明るくて上品な色調のライトイエロー。
オレンジイエロー
夕陽のようなオレンジ色の光。 ランプは虹色に輝き目立ち度バツグン!
ハイパーブルー
青い発光色で人気のあったキセノンブルーが青さを大幅アップして復活!
色温度 3200K 3000K 3800K 4000K 4700K 5000K 6000K 競技車専用品 競技車専用品 競技車専用品

 

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-02
用途:
ホンダcd125tヘッドライト
株式會社 森山巧工舎 様 (建設業・工事業)

端子が溶けたのでリピート購入しました。ほぼ毎日乗って1年くらいの寿命です。
ライフはこんなもんなのかな?ちょっと短い気がします。

対象商品:
35504777
2022-10-16
用途:
バイクのメンテナンス時
不動産業

車検時対応に購入しています。
使用に問題ありません。

対象商品:
35504813
2021-03-24
用途:
バイク
その他業種

w1saに使用。車検で普通に通りました。ありがとうございました

2人が参考にしています
対象商品:
35504777
2020-12-03
用途:
TW225に使用
製造業

交換当初はノーマルバルブとさほど変わらない光量と感じたが、数百キロ走行したら結構明るくなった。2018BW'Sの暗いライトとドッコイだったがこれでこちらが勝った。
バルブにも慣らしが必要?
バルブ形状によるものか、ノーマルヘッドライトへの装着においては下向き:スポット的な光配分、上向き:ややスポット的な光配分になった。

対象商品:
35504777
2020-10-29
用途:
TW225に使用
製造業

ノーマルバルブから交換。
少しだけノーマルに比べて明るくなったような気がします。
多分明るいんだと思います。

対象商品:
35504777
2020-04-26
用途:
バイクのヘッドライト

タイプの種類が多く、選ぶのに迷うけど用品店より取扱いが多いと思う。

対象商品:
35504777
2018-11-09
用途:
標準ライトとして使用

LEDにようか迷いましたが、バイクの場合、LEDが点灯していても考量が少ないせい非常に前方が見えにくい状態でしたので、今回、ハイパーハロゲンを選択しました。どちらかというと白色ではなく黄色に近いですが、夜間の視認性は確保できました。

1人が参考にしています
対象商品:
00267417
2018-05-23
用途:
愛車整備
有限会丸伊屋本店 様 (卸売・小売業)

ハロゲンのイエローバルブを購入。劇的な明るさ!と、いう訳ではないですが、満足のいく商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする