曜日別特売
89RB 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8x 12V M&H 00267435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8x 12V

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個電圧(V)12B2レインボー主な適合車種AX-1 1989-1998年式:Hi/Lowに適合注文コード00267435品番89RB
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

B2レインボータイプPH8x電圧(V)12口金P15d25-3L主な適合車種AX-1 1989-1998年式:Hi/Lowに適合

M&Hの各カラーの特長

B2クリアS2イエローヴィーナスS2スーパークリアB2ホワイトサファイヤB2ホワイトステルスS2ホワイトゴーストS2スーパーゴースト6000B2ゴールドB2レインボーキセノンブルーサタン
カラーB2クリアS2イエローヴィーナスS2スーパークリアB2ホワイトサファイヤB2ホワイトステルスS2ホワイトゴーストS2スーパーゴースト6000B2ゴールドB2レインボーキセノンブルーサタン
特長ノーマル電球色
好き嫌いのない自然な光が路面を強烈に照らします!
クリアイエロー(薄い黄色)
雨霧はもちろんドライ路面でも明るく見やすく疲れにくい!
クリアホワイト
クリア球から黄色味を減らしたオートバイ用初のホワイトコーティングバルブ。
シルバーホワイト
メタルコーティングで消灯時のリフレクターへの映り込みが目立たないスタイリッシュな仕上げ。
ピュアホワイト
美しく輝くステルスミラーフィニッシュで消灯時のレフの映り込みが目立ち過ぎません!
ホワイトブルー
ランプは透き通るような蒼白色に輝き、路面はスッキリとした見やすい白色光で照らします!
ホワイトブルー(濃)
車検対応限界ギリギリの6000Kホワイトブルー光!
ライトイエロー
明るくて上品な色調のライトイエロー。
オレンジイエロー
夕陽のようなオレンジ色の光。 ランプは虹色に輝き目立ち度バツグン!
ハイパーブルー
青い発光色で人気のあったキセノンブルーが青さを大幅アップして復活!
色温度3200K3000K3800K4000K4700K5000K6000K競技車専用品競技車専用品競技車専用品

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35504822
2024-02-28
用途: 2輪車キャビーナ用に使用

簡単に明るくするにはハロゲン球しか仕方ないのでこれをずーと使用している

対象商品 : 35504822
2015-10-16
用途: スクーターの光量アップを期待して

体感的には効果ゼロ。ハロゲンだから長持ちすることだけが取り柄。ノーマルで十分。暗いのを少しでもと思いましたが、これは失敗。
今なら格安のLEDを試してみた方がよいかも。

対象商品 : 35504822
2012-09-25
用途: 交換用ランプ

7月21日に購入後、すぐに取り付けて使用したが、本日9月25日夜、雨も降っていないのに、数秒間明るく点灯し(フィラメントが燃えた?)その後、真っ暗になり、使用不能になった。すなわち球切れ。
これぞ安物買いの銭失い!もう買いません!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする