曜日別特売
L704OR L・ビーム(電球型LED) L704 M&H 00267654

L704OR L・ビーム(電球型LED) L704 M&H 00267654
L704OR L・ビーム(電球型LED) L704 M&H 00267654

L・ビーム(電球型LED) L704

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード00267654品番L704OR
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。

用途マイナスアース車専用定格電圧(V)12オレンジタイプ集光消費電力(W)0.25口金ウエッジ中
注意
※LEDは熱に弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。
ウインカーには使用不可。
左右兼用式のウインカーパイロットに使用するには配線加工が必要な場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00267672
2024-02-22
用途: バイクのメーター電球交換
製造業

少電力化のためWが低いのを選んだのですが、ちょっと暗かったです。色は青色が必要だったので気にいってます。

対象商品 : 00267654
2021-02-21
用途: LED化の味方

今までM&Hさんでは普通のバルブをよく買ってました。
今回 電球型LED“L・ビーム” シリーズは安価でLED化出来るので大変助かります。
バイクのウインカーなどでは、リレーや抵抗など考慮しないといけませんが、
発光も良かったので大満足です。

対象商品 : 00267688
2020-10-30
用途: バイクのライセンスランプ

使われていたLEDが暗かったので新しいものと比較するために交換。若干だが明るくなった。いずれ、ルーメン数など数値を考えなければならない。

対象商品 : 00267688
2020-03-27
用途: 車検対応

アストロプロダクツのが切れていたので、購入!!
なかなか綺麗ですが、拡散はしないです。
耐久性があれば満足です!

対象商品 : 00267672
2019-11-26
用途: バイクのポジションランプ

8年使用していて、そろそろ消耗かなぁーっと思い交換また8年ぐらいもって、くれればラッキー。

対象商品 : 00267688
2016-01-02
用途: オートバイメーター球交換

モノタロウさんで買うと安くて、信頼性も良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする