L・ビーム(電球型LED) L708

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00267934 品番 L708FBL
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
拡散タイプL700Fシリーズ
拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。

電圧(V)12 ブルー タイプ拡散 口金BA7S
注意
※LEDは熱んい弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。
ウインカーには使用不可。
左右兼用式のウインカーパイロットに使用するには配線加工が必要な場合があります。
マイナスアース車専用。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00267916
2023-08-18
用途:
バイクのメーター球
その他業種

本LED球は極性を持っている.
【黄色】ウインカーリレーをLED対応にしていても「ウインカーは正常点滅,メータ球は左右片側しか点滅しない」はめになる.

【他色」ニュートラルやバックライトは,付さえすれば点滅に関係なのでOK

対象商品:
00267943
2018-07-23
用途:
バイクのメーター用
サービス業

この口金形状では2Wの電球しかなく明るさに不満がありました。今回LEDのこの商品を見つけ試してみることに。高輝度だけあって倍くらいの明るさになり、LEDに変更して正解でした。ただ金額が電球の5倍以上するので、もうすこし安ければと思います。

対象商品:
00267925
2018-04-06
用途:
車のメーター照明用に使用

私の車は古い設計の為、メーターが非常に暗く、他のLEDを使っていましたがいまいちでした。これに換えたら適度な明るさになり、満足しています。緑色も非常に映えます。

対象商品:
00267943
2016-02-23
用途:
自動車のメーター用

電球から付け替えました、メーターの照明が白の強いモダンな感じになりました。拡散の具合が今一つの感があります、照度は満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする