3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L・ビーム(電球型LED) L709

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00267986 品番 L709HBL
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別) 値下げ
729

L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
拡散タイプL700Fシリーズ
拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
拡散タイプL700Fシリーズ
拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。
注意
LEDは熱んい弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。
ウインカーには使用不可。
左右兼用式のウインカーパイロットに使用するには配線加工が必要な場合があります。
マイナスアース車専用。

ブルー 用途マイナスアース車専用。 タイプ拡散 消費電力(W)0.25 定格電圧(V)12 口金ウエッジ中
注意
※LEDは熱に弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。
ウインカーには使用不可。
左右兼用式のウインカーパイロットに使用するには配線加工が必要な場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00267968
2025-09-24
用途:
メーター
田畑 様 (卸売・小売業)

バイクのスピードメーターに使用しましたが、全然オレンジじゃない。普通の黄色です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
00267968
2025-05-10
用途:
jb23メーターバックライトに使用
製造業

優しいアンバーに綺麗に発光します。ひとによっては暗いと感じるかも知れないけど、ledらしいドギツさ感じません。
t10 のソケットに無理なく収まり、全長がやや短く、極性が有る、ということで簡潔にちゃんと設計してあるモノだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
00267995
2020-08-03
用途:
カスタム
製造業

メーター球の交換に使いました。がらりと雰囲気が変わるので気分を変えたいなら使えます。

2020-07-06
用途:
ja11のメーター球として使用。白熱球だと明る過ぎると感じている方は調光がきいていい感じです。
製造業

LED球としては暗め。ただ暗めの設定の製品が少ないため重宝します。

対象商品:
00267995
2019-07-21
用途:
バイクのメーター内インジケータ用
サービス業

ニュートラとウインカーのインジケーターに使用しました。
ちょうどよい明るさです。

対象商品:
00267968
2018-11-14
用途:
ウインカーインジケーター交換用

LEDのT10ウェッジバルブは光量の強いものばかりなので、警告灯に適するものがほとんどない。回路を組んで調光すればいいのだろうが、そこまでやる情熱もないので、これはありがたい。
高価ではあるが、現状ではこれ。

対象商品:
00267995
2016-04-17
用途:
バイクのナンバー灯の交換

バイクのナンバー灯をLEDに交換してみました。明るさはほとんど変わらないので長持ちしてくれるのと、他のところでの電流消費で良くなるのかな?

対象商品:
00267995
2016-05-07
用途:
アドレス110に使用

ライセンスに使用しようと思いましたが少し暗いのでやめてメーターに使おうと思います。ライセンス以外なら十分いけると思います。拡散タイプという言葉を誤解してしまった感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする