曜日別特売
L8185R&W L・ビーム(電球型LED) L818 M&H 00268153

L8185R&W L・ビーム(電球型LED) L818 M&H 00268153
L8185R&W L・ビーム(電球型LED) L818 M&H 00268153
L8185R&W L・ビーム(電球型LED) L818 M&H 00268153
L8185R&W L・ビーム(電球型LED) L818 M&H 00268153

L・ビーム(電球型LED) L818

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個レッド&ホワイトタイプスーパーワイドビーム口金BAY15D注文コード00268153品番L8185R&W
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。
二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。
FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!
テールランプ部を彩る赤色LEDには強力な3種類のLEDを新採用。正面は集光型LEDとシリンダー型フラットLEDで鋭く、パワフルに照射。周囲はディフューザーフラットLEDを2段配置しワイドでマイルドな光を実現。 ナンバー照明部には日亜化学製高性能2チップ白色LEDを2個搭載。ナンバープレートを明るいホワイト光で照らし、クールに演出します。

用途
12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用)
電圧(V)12レッド&ホワイトタイプスーパーワイドビーム口金BAY15D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00268135
2020-11-24
用途: 旧車バイク電球のLED化
運輸・通信業

マツシマ製品は電球時代から使っています。すべての製品においてちょっと高額な印象ですが、オートバイ用に特化した設計がされており、品質や耐久性は信頼出来るメーカーです。
Lビームもオートバイ用としてデザインされており、他社にはないユニークな製品です。
オートバイのスモールランプ等は常時点灯です。電球類は消耗品ですが、LEDの耐久性と省電力と視認性に期待します。
ナンバー照明の方向違いで4種類あるので、車両に合っているか確認が必要です。

対象商品 : 69303203
2019-11-17
用途: バイクの尾灯
飲食業

旧車のブレーキランプに使用。ナンバー灯が赤白の2色で良いです。明るさも問題ありません。

1が参考にしています
2019-12-09
用途: バイクのブレーキランプ
飲食業

YAMAHA SDRに使用しました。ポン付けで照度も問題ありません。少し高いですが品質は良いです。

対象商品 : 69303203
2018-03-03
用途: ヤマハセロー250テールランプとして使用
サービス業

ヤマハ セロー250の場合はL8184R&W(ナンバー灯が白色LEDタイプ)とL8184RDK(電球色LEDのタイプ)が適合でした。今回L8184RDKを使用しました。明るさや視認性も問題なく、ナンバー灯の電球色が自然な感じで良いです。この商品の何よりのメリットは純正球の21w/5wに対して1.2w/0.5wと大幅な消費電力低減が図れることで、発電能力が低いオートバイに電装品を追加したい場合などで重宝します。

3が参考にしています
対象商品 : 69303203
2019-05-13
用途: 良い感じですね
製造業

他のレビューもある通り、ライセンス照明でブレーキ時に明るく成らないのが良いです。かといって、テール&ストップ球としても明るさも問題なし。1つだけ難点は、少しお高いかな

対象商品 : 00268135
2014-08-29
用途: バイクのテールランプ

純正電球と比べると正面は互角、側面では7割程度の照度
バッテリー負荷を下げるために購入しました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする