曜日別特売
TH-30 防震吊木 城東テクノ 00268932

 

TH-30 防震吊木 城東テクノ 00268932
TH-30 防震吊木 城東テクノ 00268932
TH-30 防震吊木 城東テクノ 00268932
TH-30 防震吊木 城東テクノ 00268932
TH-30 防震吊木 城東テクノ 00268932

防震吊木

(1件のレビュー)
内容量1本注文コード00268932品番TH-30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

レベルアジャスター機能で作業も手軽に。

材質FRPP+クロロプレンゴム寸法(mm)長さMAX217(長さ調整範囲40mm含)色(柄)ブラック荷重(kg)1本当たり30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00268923
2017-04-25
用途: 天井下地工事

バラ注文ができて助かります。また、使い勝手が良く、大工さんにも好評です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする