JISVP50XA1 JISVプーリー A-1 大泉工業 00269622

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JISVプーリー A-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00269622 品番JISVP50XA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

製品規格:
OKS JIS Vプーリの製品規格はJIS B1854-1987「一般用Vプーリ」に基づき標準化、規格化され生産して居ります。
JIS G5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200〜250(3種〜4種)
ハブ形状: db:40 L:35 S1:15

形状2F リム幅(mm)20 呼び径(mm)50 最大軸穴径(mm)22
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする