DMP160X3VX2 DYNAMICVプーリー 3V-2本掛 大泉工業 00272002

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DYNAMICVプーリー 3V-2本掛

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00272002 品番DMP160X3VX2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,990
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

ボス形状寸法(mm): L:42 S1:14.3 db:75
図番: (1)
・JIS G5501ねずみ鋳鉄品(標準品):FC200〜FC250
・JIS G5502球状黒鉛鋳鉄品(受註生産品):FCD450以上

呼び外径(mm)160 ピッチ円直径(Φmm)158.8 ベルト掛数2 最大軸穴径(mm)42 ベルト呼び幅(mm)8.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする