DMP112X3VX3 DYNAMICVプーリー 3V-3本掛 大泉工業 00272343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DYNAMICVプーリー 3V-3本掛

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00272343 品番DMP112X3VX3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,730
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

ボス形状寸法(mm): L:48 S1:10 db:75
図番: (2)
・JIS G5501ねずみ鋳鉄品(標準品):FC200〜FC250
・JIS G5502球状黒鉛鋳鉄品(受註生産品):FCD450以上

呼び外径(mm)112 ピッチ円直径(Φmm)110.8 ベルト掛数3 最大軸穴径(mm)42 ベルト呼び幅(mm)8.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする