ヨトリヤマ(世取山)
ヨトリヤマ(世取山)の 容器・ひしゃく
ヨトリヤマ(世取山)の 塗料用ボトル
ロングポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
00284348
品番
305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
目盛付タテ型容器
目盛対比:4:1 10:1
容量(mL)
500
セット内容
容器50ケ フタ20ケ
材質
ポリプロピレン
目盛(mL)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
上部径×底径×高さ(mm)
85×75×123