ヨトリヤマ(世取山)
ヨトリヤマ(世取山)の 容器・ひしゃく
ヨトリヤマ(世取山)の 塗料用ボトル
ロングポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
00284357
品番
310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
目盛付タテ型容器
目盛対比:4:1 10:1
容量(mL)
1000
セット内容
容器50個入
材質
ポリプロピレン
目盛(mL)
50
上部径×底径×高さ(mm)
100×81×182