※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPFB13-60 六角支柱(メスメスタイプ 黒染) ノーブランド 00287062 HPFB13-60 六角支柱(メスメスタイプ 黒染) ノーブランド 00287062

六角支柱(メスメスタイプ 黒染)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ寸法MM8 寸法L(mm)60 注文コード00287062 品番HPFB13-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ寸法M・寸法Lなど55種類から選べます 他の種類を見る
ねじ寸法MM8 寸法L(mm)60 ねじピッチ(mm)1.25 材質SS400 タイプメスメス 表面処理四三酸化鉄被膜 寸法B(mm)13
注意
※L≦M×4のめねじは通しになります。
※L≦M×6の場合、めねじが下穴が貫通することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-20
用途:
DIY
電気・ガス・熱供給・水道業

価格で選択したが、さび止め?油が付いているため脱脂が必要でした。手間を考えたらメッキ品かステンレスで良かった

2024-12-13
用途:
コーヒー焙煎機のカスタム
飲食業

受注生産していると思われる丁寧な梱包にハイクオリティな仕上がりです。
完璧です。

対象商品:
00287017
2019-02-17
用途:
テレビ台のDIYに使用しました。
製造業

加工精度もよく、何より安価に購入できました。また、防錆仕様も室内環境使用では十分です。また購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
00287114
2019-01-04
用途:
バイクの部品に。
医療・福祉・介護関連業

しばらくすると錆が出ました。濡らしてないんですけども…。室内に置いてた予備にも錆が。塗装はいまいちでしょうかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする