※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBR-125250 ステンレスFB棚受 リブ付 ケイ・ジー・ワイ工業 00291847 FBR-125250 ステンレスFB棚受 リブ付 ケイ・ジー・ワイ工業 00291847

ステンレスFB棚受 リブ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×高さH)(mm)125×250 注文コード00291847 品番FBR-125250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

リブとは肋骨のこと。このリブ構造を棚受け金具に応用したのが「ステンレスFB 棚受リブ付」です。シンプルスタイルのFB棚受に強度(リブ)をプラス。

寸法(幅W×高さH)(mm)125×250 材質ステンレス(SUS304)/支柱はSUS303 Φ6 耐荷重(kg)40/1本 付属品(ビスSUS304 + 皿タッピング)4.5×16 3本、4.5×30 3本 板厚(mm)5 仕上電解研磨 板幅(mm)25
注意
※耐荷重は取り付け下地の堅い場所でのご使用を前提としてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする