ステンレスフード SUS304

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00292556 品番 SF-S350
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあるため、風鳴りが少ない製品です。

寸法A(mm)350 寸法B(mm)350 寸法C(mm)315 寸法D(mm)180 寸法H(mm)370 寸法W(mm)390 材質SUS304 仕上BA 取付換気扇30cm 用
注意
※ビス(穴径4mm)は別途お買い求めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58934766
2025-11-20
用途:
屋外の雨避け
enjyu 様 (サービス業)

商品はとても良くて綺麗な状態で届きました。パッケージ梱包が丁寧で購入して本当に良かったです。

対象商品:
00292547
2023-09-15
用途:
塗装作業時の交換

樹脂製のウェザーカバーを使っていたのですが、長年経ったこともあり色褪せと汚れで見栄えが悪くなったことで、今度は色褪せ汚れがつきにくいステンレス製を選択したくなり、こちらにしました。

対象商品:
58934766
2021-12-08
用途:

網フード付きの方が良いかと思います。買いなおしました

対象商品:
58934766
2020-11-27
用途:
以前使用していた物と取り替える。
ユースフルコーポレーション 様 (建設業・工事業)

質もとても良く価格に関しても低価格に設定されているので非常に求めやすく、私は今回で10台目の購入となりました。

対象商品:
00292556
2021-06-04
用途:
外壁改修工事の施行時
建設業・工事業

価格からすると妥当な品質だと思います。
悪くないです。

対象商品:
58934775
2019-09-12
用途:
排気ファンのフード

キラキラしていて遠くからも目立ちますのでいかにも新品というような風です。優越感満載です。

対象商品:
58934766
2018-09-17
用途:
換気扇カバー
与論流通センター 様

価格に対しいまいちかな?下部に網(防虫網など)がついていたら、付加価値が上がって販売価格が上がっても良い。

対象商品:
58934775
2021-07-30
用途:
洗濯干場の換気扇が壊れたので
堺商運株式会社 様

洗濯干場の換気扇が壊れたので全部リフォームしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする