防鳥フード 水切り付き SUS430

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00292583 品番 SF-BT350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。

寸法A(mm)350 寸法B(mm)350 寸法C(mm)315 寸法D(mm)175 寸法E(mm)349 寸法F(mm)184.4 寸法H(mm)370 寸法K(mm)22 寸法L(mm)25 寸法W(mm)390 材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B 仕様低層階用 取付換気扇30cm 用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
換気扇交換

ステンレスで非常に安心感がある。今まではプラ製でさんざん鳥に破壊されたが今後は問題なく使用できそうです。

対象商品:
00292583
2025-08-08
用途:
後付けで使用
株式会社中島建装 様 (建設業・工事業)

雨,風の吹込み等がなくなり
よかった

防鳥ネットも良かったです

対象商品:
00292565
2024-12-18
用途:
既設換気扇フードの交換
JOOホーム 様 (建設業・工事業)

外観がSUSで見た目も良く、取付も簡単で満足してます。

2024-07-13
用途:
取り替え
その他業種

ボルト穴の数は違っていたがサイズはピッタリでかっこよくなりました

対象商品:
00292565
2023-01-17
用途:
外部壁改修工事
建設業・工事業

ボデーバスマートで見た目の良い製品です
サイズ的にも換気扇枠の納まりが非常に良いと思います。
改良点があるとすれば水切りの角度ぐらいで、職人さんなら良い角度におれば良いことですね、
これからも、この商品を使用材料にし設計図書提示し工事をしようかと思います。

対象商品:
00292583
2021-03-03
用途:
フードの交換

パンチングに強度もあり、防虫網を重ねて使っています。

2人が参考にしています
対象商品:
00292574
2019-10-09
用途:
外壁フード
建設業・工事業

写真と違い、壁からの出幅が短い商品でした。防鳥部分も結果横長方形です。今回は、壁に埋め込まれた既存の古いフードが破損しているため、それをおおう為に購入。既存フードがぶつかり取付不可でした。3タイプのそれぞれ、寸法図も正しく載せていただければ助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
00292583
2015-10-07
用途:
車庫に換気扇取り付けた。
建設業・工事業

ちょっと高かったが値段相応かも。商品は、満足です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする