※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バンドー化学
バンドー化学の 伝導部品
バンドー化学の ベルト
バンドー化学の タイミングベルト
シンクロベルトMXL形 (ゴム)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルトピッチ周長(mm)
629.92
歯数
310
注文コード
00294533
品番
310MXL6.4
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
ベルトピッチ周長・歯数
など
163
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト形
MXL
ベルト幅(mm)
6.4
歯数
310
ピッチ(mm)
2.032
ベルトピッチ周長(mm)
629.92
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
1.1
種類
シンクロベルト
RoHS指令(10物質対応)
対応