※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

320MXL6.4 シンクロベルトMXL形 (ゴム) バンドー化学 00294734 320MXL6.4 シンクロベルトMXL形 (ゴム) バンドー化学 00294734

シンクロベルトMXL形 (ゴム)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)650.24 歯数320 注文コード00294734 品番320MXL6.4
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品はベルトピッチ周長・歯数など163種類から選べます 他の種類を見る
ベルト形MXL ベルト幅(mm)6.4 歯数320 ピッチ(mm)2.032 ベルトピッチ周長(mm)650.24 材質ゴム ベルト厚(mm)1.1 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00292284
2021-10-11
用途:
機械の組み立て
小口エンタープライズ 様

申し分ない。
また購入したいと思います。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする