えいむ
レザータッチメニューブック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
B5
A4
B5
色
ダークブルー
グリーン
ブラウン
レッド
ブラック
ダークブルー
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00296923
品番
LB402
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイズ
B5
タイプ
ビニール付4ページ
寸法(mm)
200×275
色
ダークブルー
TKG品番
9-2046-0205
TKG品番(2017)
6-1852-0205
材質
ビニール