ケージーパルテック
手摺ブラケット L型 半受木ネジ座
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
適合径(Φmm)
32
注文コード
00300274
品番
PHM32-13-55
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
適合径
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途
手摺の受金具
寸法A(mm)
Φ13×55
寸法B(mm)
60
材質
SUS304HL
適合径(Φmm)
32
形状
L受
受サイズ(Φmm)
32