※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

270XL050 シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.5インチ バンドー化学 00300282 270XL050 シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.5インチ バンドー化学 00300282

シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.5インチ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)685.8 ピッチ(mm)5.08 注文コード00300282 品番270XL050
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はベルトピッチ周長・ピッチなど139種類から選べます 他の種類を見る

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。

ベルト形XL ベルト幅(mm)12.7 歯数135 ピッチ(mm)5.08 ベルトピッチ周長(mm)685.8 材質ゴム ベルト厚(mm)2.25 ベルト呼び長さ(inch)27 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00298785
2023-10-30
用途:
機械に組込み
製造業

サイズも豊富で入荷も早いのでモノタロウさんは便利です。

対象商品:
00298182
2022-02-05
用途:
ベルトサンダーのタイミングベルトに使用。
製造業

ベルト使用に際しては何ら問題なく使用できております。納期がもう少し短いと助かるのですが、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする