PHM45-16-200 手摺ブラケット L型 半受木ネジ座 ケージーパルテック 00300807 PHM45-16-200 手摺ブラケット L型 半受木ネジ座 ケージーパルテック 00300807 PHM45-16-200 手摺ブラケット L型 半受木ネジ座 ケージーパルテック 00300807 PHM45-16-200 手摺ブラケット L型 半受木ネジ座 ケージーパルテック 00300807 PHM45-16-200 手摺ブラケット L型 半受木ネジ座 ケージーパルテック 00300807

手摺ブラケット L型 半受木ネジ座

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合径(Φmm)45 注文コード00300807 品番PHM45-16-200
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は適合径など84種類から選べます 他の種類を見る

受金具が見えにくい非対称形を採用しています。

寸法A(mm)Φ16×200 寸法B(mm)60 材質SUS304HL 適合径(Φmm)45 用途手摺の受金具 形状L受 受サイズ(Φmm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする