ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ケージーパルテックの パイプブラケット
手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00301087
品番
PHA32-13-55
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
寸法A(mm)
Φ13×55
寸法B(mm)
60
材質
SUS304HL・磨
適合径(Φmm)
32
用途
手摺の受金具
形状
L受
受サイズ(Φmm)
32
注意
※本商品は、パイプを乗せる半受け部分は稼働いたしませんのでご注意ください