PHA50-13-55 手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座 ケージーパルテック 00301717 PHA50-13-55 手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座 ケージーパルテック 00301717 PHA50-13-55 手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座 ケージーパルテック 00301717 PHA50-13-55 手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座 ケージーパルテック 00301717 PHA50-13-55 手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座 ケージーパルテック 00301717

手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00301717 品番 PHA50-13-55
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

受金具が見えにくい非対称形を採用しています。

寸法A(mm)Φ13×55 寸法B(mm)70 材質SUS304HL・磨 適合径(Φmm)50 用途手摺の受金具 形状L受 受サイズ(Φmm)50
注意
※本商品は、パイプを乗せる半受け部分は稼働いたしませんのでご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする