PHA60-16-80 手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座 ケージーパルテック 00301848 PHA60-16-80 手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座 ケージーパルテック 00301848 PHA60-16-80 手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座 ケージーパルテック 00301848 PHA60-16-80 手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座 ケージーパルテック 00301848 PHA60-16-80 手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座 ケージーパルテック 00301848

手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00301848 品番 PHA60-16-80
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

受金具が見えにくい非対称形を採用しています。

寸法A(mm)Φ16×80 寸法B(mm)70 材質SUS304HL・磨 適合径(Φmm)60 用途手摺の受金具 形状L受 受サイズ(Φmm)60
注意
※本商品は、パイプを乗せる半受け部分は稼働いたしませんのでご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする