PHK50-16-100 手摺ブラケット L型 半受固定アンカー座 ケージーパルテック 00302575 PHK50-16-100 手摺ブラケット L型 半受固定アンカー座 ケージーパルテック 00302575 PHK50-16-100 手摺ブラケット L型 半受固定アンカー座 ケージーパルテック 00302575 PHK50-16-100 手摺ブラケット L型 半受固定アンカー座 ケージーパルテック 00302575 PHK50-16-100 手摺ブラケット L型 半受固定アンカー座 ケージーパルテック 00302575

手摺ブラケット L型 半受固定アンカー座

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00302575 品番 PHK50-16-100
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

受金具が見えにくい非対称形を採用しています。

寸法A(mm)Φ16×100 寸法B(mm)70 材質SUS304HL・磨 適合径(Φmm)50 用途手摺の受金具 形状L受 受サイズ(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする