PHG60-13-55 手摺ブラケット L型 半受ガラス座 ケージーパルテック 00303424 PHG60-13-55 手摺ブラケット L型 半受ガラス座 ケージーパルテック 00303424 PHG60-13-55 手摺ブラケット L型 半受ガラス座 ケージーパルテック 00303424 PHG60-13-55 手摺ブラケット L型 半受ガラス座 ケージーパルテック 00303424

手摺ブラケット L型 半受ガラス座

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00303424 品番 PHG60-13-55
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

受金具が見えにくい非対称形を採用しています。

材質SUS304HL・磨 用途手摺の受金具 形状L受 寸法A(mm)Φ13×55 寸法B(mm)70 適合径(Φmm)60 受サイズ(Φmm)60
注意
※ガラス厚は12〜18mmに限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする