画像準備中

パルステップ ステンレス KGF516

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1本(2000mm) ライトグレイ 注文コード00305208 品番KGF516-P02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。
豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。

シリーズパルステップ 用途滑り止め 仕様角型・糸入インサート 適合長尺シート用。定尺商品(寸法切不可)。 材質SUS304 全長(mm)2000 ライトグレイ 仕上HL・特殊樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする