KGF516-P04 パルステップ ステンレス KGF516 ケージーパルテック 00305226

KGF516-P04 パルステップ ステンレス KGF516 ケージーパルテック 00305226
KGF516-P04 パルステップ ステンレス KGF516 ケージーパルテック 00305226
KGF516-P04 パルステップ ステンレス KGF516 ケージーパルテック 00305226

パルステップ ステンレス KGF516

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
ペールグレイ
内容量1本(2000mm)注文コード00305226品番KGF516-P04
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。
豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。

用途滑り止めシリーズパルステップ仕様角型・糸入インサート適合長尺シート用。定尺商品(寸法切不可)。材質SUS304全長(mm)2000ペールグレイ仕上HL・特殊樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする