A35(B2) フロアー金具 アルミ・ステンレス  A35(じゅうたん押え) ケージーパルテック 00305655 A35(B2) フロアー金具 アルミ・ステンレス  A35(じゅうたん押え) ケージーパルテック 00305655

フロアー金具 アルミ・ステンレス A35(じゅうたん押え)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2000mm) 注文コード 00305655 品番 A35(B2)
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。
豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。

用途じゅうたん押え 仕様穴付 適合長尺シート・コンクリート石・木製用 材質A6063S-T5 B2シルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする